Eriks
SKF

SKF 33208, Einreihiges Kegelrollenlager, 40 mm ID, 80 mm Tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:13529663
  • Hersteller:33208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
1.5748 in
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Außendurchmesser Außenring
3.1496 in
Breite Außenring
25 mm
Breite Außenring
0.9843 in
Breite Innenring
32 mm
Breite Innenring
1.2598 in
Breite gesamt
32 mm
Breite gesamt
1.2598 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
132 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
15 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.58 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33208

  • ERIKS:11503238
  • Manufacturer:100036593

CHF 132.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026