Eriks
SKF

SKF 33207/Q, Einreihiges Kegelrollenlager, 35 mm ID, 72 mm Tasse OD, 29.4 mm WD

  • ERIKS:14261908
  • Hersteller:33207/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Kegelrollenlager mit Fensterkäfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Innendurchmesser
1.378 in
Außendurchmesser Außenring
72 mm
Außendurchmesser Außenring
2.8346 in
Breite Außenring
22 mm
Breite Außenring
0.8661 in
Breite Innenring
28 mm
Breite Innenring
1.1024 in
Breite gesamt
29.4 mm
Breite gesamt
1.1575 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
104 kN
Statische Belastung
106 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33207

  • ERIKS:11441298
  • Manufacturer:100035818
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns