CHF 36.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 1.1811 in |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.4409 in |
Breite Außenring | 19.5 mm |
Breite Außenring | 0.7677 in |
Breite Innenring | 25 mm |
Breite Innenring | 0.9843 in |
Breite gesamt | 25 mm |
Breite gesamt | 0.9843 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 79.7 kN |
Statische Belastung | 76.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.77 lb |
CHF 97.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026