Eriks
SKF

SKF 33205, Einreihiges Kegelrollenlager, 25 mm ID, 52 mm Tasse OD, 22 mm WD

  • ERIKS:13529660
  • Hersteller:33205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
332
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
0.9843 in
Außendurchmesser Außenring
52 mm
Außendurchmesser Außenring
2.0472 in
Breite Außenring
18 mm
Breite Außenring
0.7087 in
Breite Innenring
22 mm
Breite Innenring
0.8661 in
Breite gesamt
22 mm
Breite gesamt
0.8661 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
57.9 kN
Statische Belastung
56 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
6 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
6.12 kg