Eriks
SKF

SKF 331958/Q, Einreihiges Kegelrollenlager, 88 mm ID, 140 mm Tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:23757125
  • Hersteller:331958/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
88 mm
Innendurchmesser
3.4646 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
24 mm
Breite Außenring
0.9449 in
Breite Innenring
32 mm
Breite Innenring
1.2598 in
Breite gesamt
32 mm
Breite gesamt
1.3331 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
270 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
6.12 kg