Eriks
SKF

SKF 33122, Einreihiges Kegelrollenlager, 110 mm ID, 180 mm Tasse OD, 56 mm WD

  • ERIKS:23757095
  • Hersteller:33122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Kegelrollenlager mit Fensterkäfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
4.3307 in
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Außendurchmesser Außenring
7.0866 in
Breite Außenring
43 mm
Breite Außenring
1.6929 in
Breite Innenring
56 mm
Breite Innenring
2.2047 in
Breite gesamt
56 mm
Breite gesamt
2.2047 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
455 kN
Statische Belastung
630 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
65.5 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
12.2 lb