Eriks
SKF

SKF 33118, Einreihiges Kegelrollenlager, 90 mm ID, 150 mm Tasse OD, 45 mm WD

  • ERIKS:13529657
  • Hersteller:33118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
3.5433 in
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Außendurchmesser Außenring
5.9055 in
Breite Außenring
35 mm
Breite Außenring
1.378 in
Breite Innenring
45 mm
Breite Innenring
1.7717 in
Breite gesamt
45 mm
Breite gesamt
1.7717 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
310 kN
Statische Belastung
390 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
43 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
6.86 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33118

  • ERIKS:11441292
  • Manufacturer:100032415

CHF 501.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026