Eriks
SKF

SKF 33117, Einreihiges Kegelrollenlager, 85 mm ID, 140 mm Tasse OD, 41 mm WD

  • ERIKS:13529656
  • Hersteller:33117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Innendurchmesser
3.3465 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
32 mm
Breite Außenring
1.2598 in
Breite Innenring
41 mm
Breite Innenring
1.6142 in
Breite gesamt
41 mm
Breite gesamt
1.6142 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
268 kN
Statische Belastung
340 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
38 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33117

  • ERIKS:11441290
  • Manufacturer:101752487

CHF 435.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026