Eriks
SKF

SKF 33116, Einreihiges Kegelrollenlager, 80 mm ID, 130 mm Tasse OD, 37 mm WD

  • ERIKS:13529655
  • Hersteller:33116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.1496 in
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Außendurchmesser Außenring
5.1181 in
Breite Außenring
29 mm
Breite Außenring
1.1417 in
Breite Innenring
37 mm
Breite Innenring
1.4567 in
Breite gesamt
37 mm
Breite gesamt
1.4567 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
221 kN
Statische Belastung
280 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
31 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.12 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33116

  • ERIKS:11441288
  • Manufacturer:101752483

CHF 348.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026