CHF 117.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 331 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser | 2.9528 in |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.9213 in |
Breite Außenring | 29 mm |
Breite Außenring | 1.1417 in |
Breite Innenring | 37 mm |
Breite Innenring | 1.4567 in |
Breite gesamt | 37 mm |
Breite gesamt | 1.4567 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 30 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.91 lb |
CHF 323.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026