CHF 134.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 331 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.7559 in |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.7244 in |
Breite Außenring | 29 mm |
Breite Außenring | 1.1417 in |
Breite Innenring | 37 mm |
Breite Innenring | 1.4567 in |
Breite gesamt | 37 mm |
Breite gesamt | 1.4567 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Statische Belastung | 250 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 28.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.7 lb |
CHF 307.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026