Eriks
SKF

SKF 33113, Einreihiges Kegelrollenlager, 65 mm ID, 110 mm Tasse OD, 34 mm WD

  • ERIKS:13529652
  • Hersteller:33113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.5591 in
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Außendurchmesser Außenring
4.3307 in
Breite Außenring
26.5 mm
Breite Außenring
1.0433 in
Breite Innenring
34 mm
Breite Innenring
1.3386 in
Breite gesamt
34 mm
Breite gesamt
1.3386 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
208 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
24 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.8 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33113

  • ERIKS:11441282
  • Manufacturer:100014147

CHF 248.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026