CHF 110.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 331 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.937 in |
Breite Außenring | 23 mm |
Breite Außenring | 0.9055 in |
Breite Innenring | 30 mm |
Breite Innenring | 1.1811 in |
Breite gesamt | 30 mm |
Breite gesamt | 1.1811 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 144 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 19.6 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.02 lb |
CHF 218.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026