Eriks
SKF

SKF 33110, Einreihiges Kegelrollenlager, 50 mm ID, 85 mm Tasse OD, 26 mm WD

  • ERIKS:13529649
  • Hersteller:33110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
331
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
1.9685 in
Außendurchmesser Außenring
85 mm
Außendurchmesser Außenring
3.3465 in
Breite Außenring
20 mm
Breite Außenring
0.7874 in
Breite Innenring
26 mm
Breite Innenring
1.0236 in
Breite gesamt
26 mm
Breite gesamt
1.0236 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
122 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
13.4 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33110

  • ERIKS:11503230
  • Manufacturer:190030335

CHF 159.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026