CHF 75.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 331 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.7717 in |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.1496 in |
Breite Außenring | 20.5 mm |
Breite Außenring | 0.8071 in |
Breite Innenring | 26 mm |
Breite Innenring | 1.0236 in |
Breite gesamt | 26 mm |
Breite gesamt | 1.0236 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 104 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 12.9 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026