CHF 72.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 331 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.9528 in |
Breite Außenring | 20.5 mm |
Breite Außenring | 0.8071 in |
Breite Innenring | 26 mm |
Breite Innenring | 1.0236 in |
Breite gesamt | 26 mm |
Breite gesamt | 1.0236 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11.4 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.1 lb |
CHF 135.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026