CHF 2'357.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'548.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330710 |
Typ | Tapered roller bearing |
Innendurchmesser | 84.15 mm |
Innendurchmesser | 3.31 in |
Außendurchmesser Außenring | 107.92 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.25 in |
Breite gesamt | 11.13 mm |
Dichtung | Ja |
Mit Flansch | Nein |
Grenzdrehzahl | 2280 rpm |
Gewicht | 0.0907 kg |