CHF 771.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 833.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Innendurchmesser | 5.9055 in |
Außendurchmesser Außenring | 225 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.8583 in |
Breite Außenring | 46 mm |
Breite Außenring | 1.811 in |
Breite Innenring | 59 mm |
Breite Innenring | 2.3228 in |
Breite gesamt | 59 mm |
Breite gesamt | 2.3228 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 487 kN |
Statische Belastung | 865 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 85 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 17.8 lb |