Eriks
SKF

SKF 33024, Einreihiges Kegelrollenlager, 120 mm ID, 180 mm Tasse OD, 48 mm WD

  • ERIKS:23756988
  • Hersteller:33024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Kegelrollenlager mit Fensterkäfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
330
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Innendurchmesser
4.7244 in
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Außendurchmesser Außenring
7.0866 in
Breite Außenring
38 mm
Breite Außenring
1.4961 in
Breite Innenring
48 mm
Breite Innenring
1.8898 in
Breite gesamt
48 mm
Breite gesamt
1.8898 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
356 kN
Statische Belastung
540 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
56 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33024

  • ERIKS:11503225
  • Manufacturer:33024

CHF 795.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 860.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026