Eriks
SKF

SKF 33022, Einreihiges Kegelrollenlager, 110 mm ID, 170 mm Tasse OD, 47 mm WD

  • ERIKS:23756987
  • Hersteller:33022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Kegelrollenlager mit Fensterkäfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
330
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
4.3307 in
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Außendurchmesser Außenring
6.6929 in
Breite Außenring
37 mm
Breite Außenring
1.4567 in
Breite Innenring
47 mm
Breite Innenring
1.8504 in
Breite gesamt
47 mm
Breite gesamt
1.8504 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
343 kN
Statische Belastung
500 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
53 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
8.44 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33022

  • ERIKS:11503224
  • Manufacturer:33022

CHF 592.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026