Eriks
SKF

SKF 33021, Einreihiges Kegelrollenlager, 105 mm ID, 160 mm Tasse OD, 43 mm WD

  • ERIKS:13529635
  • Hersteller:33021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
330
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Innendurchmesser
4.1339 in
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Außendurchmesser Außenring
6.2992 in
Breite Außenring
34 mm
Breite Außenring
1.3386 in
Breite Innenring
43 mm
Breite Innenring
1.6929 in
Breite gesamt
43 mm
Breite gesamt
1.6929 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
303 kN
Statische Belastung
430 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
45.5 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
6.69 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33021

  • ERIKS:11441279
  • Manufacturer:101752517

CHF 517.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026