CHF 165.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Innendurchmesser | 3.937 in |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.9055 in |
Breite Außenring | 32.5 mm |
Breite Außenring | 1.2795 in |
Breite Innenring | 39 mm |
Breite Innenring | 1.5354 in |
Breite gesamt | 39 mm |
Breite gesamt | 1.5354 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 278 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 41.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 435.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026