CHF 150.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Innendurchmesser | 3.7402 in |
Außendurchmesser Außenring | 145 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.7087 in |
Breite Außenring | 32.5 mm |
Breite Außenring | 1.2795 in |
Breite Innenring | 39 mm |
Breite Innenring | 1.5354 in |
Breite gesamt | 39 mm |
Breite gesamt | 1.5354 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 272 kN |
Statische Belastung | 375 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 417.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 451.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026