CHF 140.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Innendurchmesser | 3.5433 in |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.5118 in |
Breite Außenring | 32.5 mm |
Breite Außenring | 1.2795 in |
Breite Innenring | 39 mm |
Breite Innenring | 1.5354 in |
Breite gesamt | 39 mm |
Breite gesamt | 1.5354 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 266 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.83 lb |
CHF 396.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026