CHF 159.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Innendurchmesser | 3.3465 in |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.1181 in |
Breite Außenring | 29.5 mm |
Breite Außenring | 1.1614 in |
Breite Innenring | 36 mm |
Breite Innenring | 1.4173 in |
Breite gesamt | 36 mm |
Breite gesamt | 1.4173 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 223 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 34.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 331.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026