CHF 146.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 3.1496 in |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.9213 in |
Breite Außenring | 29.5 mm |
Breite Außenring | 1.1614 in |
Breite Innenring | 36 mm |
Breite Innenring | 1.4173 in |
Breite gesamt | 36 mm |
Breite gesamt | 1.4173 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 207 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 32 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.53 lb |
CHF 298.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026