Eriks
SKF

SKF 33015, Einreihiges Kegelrollenlager, 75 mm ID, 115 mm Tasse OD, 31 mm WD

  • ERIKS:13529629
  • Hersteller:33015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
330
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
115 mm
Außendurchmesser Außenring
4.5276 in
Breite Außenring
25.5 mm
Breite Außenring
1.0039 in
Breite Innenring
31 mm
Breite Innenring
1.2205 in
Breite gesamt
31 mm
Breite gesamt
1.2205 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
228 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
26 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 33015

  • ERIKS:11441271
  • Manufacturer:101752514

CHF 253.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026