CHF 104.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.7402 in |
Breite Außenring | 21 mm |
Breite Außenring | 0.8268 in |
Breite Innenring | 27 mm |
Breite Innenring | 1.063 in |
Breite gesamt | 27 mm |
Breite gesamt | 1.063 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 143 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.55 lb |
CHF 221.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026