CHF 98.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 2.1654 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 21 mm |
Breite Außenring | 0.8268 in |
Breite Innenring | 27 mm |
Breite Innenring | 1.063 in |
Breite gesamt | 27 mm |
Breite gesamt | 1.063 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 15.3 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.45 lb |
CHF 183.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026