CHF 74.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.1496 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 24 mm |
Breite Innenring | 0.9449 in |
Breite gesamt | 24 mm |
Breite gesamt | 0.9768 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 69.3 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.99 lb |
CHF 155.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026