CHF 5'784.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'253.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32972 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 360 mm |
Innendurchmesser | 14.1732 in |
Außendurchmesser Außenring | 480 mm |
Außendurchmesser Außenring | 18.9 in |
Breite Außenring | 57 mm |
Breite Außenring | 2.2441 in |
Breite Innenring | 76 mm |
Breite Innenring | 2.9921 in |
Breite gesamt | 76 mm |
Breite gesamt | 2.9921 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1191 kN |
Statische Belastung | 2550 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 204 kN |
Referenzdrehzahl | 800 rpm |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Gewicht | 37 kg |
Gewicht | 81.6 lb |