Eriks
SKF

SKF 32968, Kegelrollenlager, 340 mm ID, 460 mm OD Tasse, 76 mm WD, 2.99" WD

  • ERIKS:14622248
  • Hersteller:32968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'632.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'008.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32968
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
13.3858 in
Außendurchmesser Außenring
460 mm
Außendurchmesser Außenring
18.1102 in
Breite Außenring
57 mm
Breite Außenring
2.2441 in
Breite Innenring
76 mm
Breite Innenring
2.9921 in
Breite gesamt
76 mm
Breite gesamt
2.9921 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
1163 kN
Statische Belastung
2400 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
196 kN
Referenzdrehzahl
850 rpm
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
77.7 lb
Gewicht
35.24 kg