CHF 2'795.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'022.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Innendurchmesser | 11.811 in |
Außendurchmesser Außenring | 420 mm |
Außendurchmesser Außenring | 16.5354 in |
Breite Außenring | 57 mm |
Breite Außenring | 2.2441 in |
Breite Innenring | 76 mm |
Breite Innenring | 2.9921 in |
Breite gesamt | 76 mm |
Breite gesamt | 2.9921 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1126 kN |
Statische Belastung | 2240 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 186 kN |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |