Eriks
SKF

SKF 32956/P5, Kegelrollenlager, 280 mm ID, 380 mm OD Tasse, 63.5 mm WD, 2.5" WD

  • ERIKS:14622230
  • Hersteller:32956/P5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'453.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'652.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32956
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
280 mm
Innendurchmesser
11.0236 in
Außendurchmesser Außenring
380 mm
Außendurchmesser Außenring
14.9606 in
Breite Außenring
48 mm
Breite Außenring
1.89 in
Breite Innenring
63.5 mm
Breite Innenring
2.5 in
Breite gesamt
63.5 mm
Breite gesamt
2.5 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
765 kN
Statische Belastung
1660 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
143 kN
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
44.5 lb
Gewicht
20.2 kg