Eriks
SKF

SKF 32952, Kegelrollenlager, 260 mm ID, 360 mm OD Tasse, 63.5 mm WD, 2.5" WD

  • ERIKS:14622228
  • Hersteller:32952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'735.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'875.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32952
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Innendurchmesser
10.2362 in
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Außendurchmesser Außenring
14.1732 in
Breite Außenring
48 mm
Breite Außenring
1.89 in
Breite Innenring
63.5 mm
Breite Innenring
2.5 in
Breite gesamt
63.5 mm
Breite gesamt
2.5 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
910 kN
Statische Belastung
1530 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
134 kN
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
41.6 lb
Gewicht
18.9 kg