CHF 1'397.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'511.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Innendurchmesser | 9.4488 in |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Außendurchmesser Außenring | 12.5984 in |
Breite Außenring | 39 mm |
Breite Außenring | 1.5354 in |
Breite Innenring | 51 mm |
Breite Innenring | 2.0079 in |
Breite gesamt | 51 mm |
Breite gesamt | 2.0079 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 624 kN |
Statische Belastung | 1080 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 96.5 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 23.9 lb |