Eriks
SKF

SKF 32944, Einreihiges Kegelrollenlager, 220 mm ID, 300 mm Tasse OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756967
  • Hersteller:32944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Kegelrollenlager mit Fensterkäfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'013.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'095.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
329
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Innendurchmesser
8.6614 in
Außendurchmesser Außenring
300 mm
Außendurchmesser Außenring
11.811 in
Breite Außenring
39 mm
Breite Außenring
1.5354 in
Breite Innenring
51 mm
Breite Innenring
2.0079 in
Breite gesamt
51 mm
Breite gesamt
2.0079 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
601 kN
Statische Belastung
1000 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
91.5 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
22.4 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32944

  • ERIKS:12614899
  • Manufacturer:32944

CHF 3'744.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'048.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026