CHF 819.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 885.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Innendurchmesser | 7.874 in |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Außendurchmesser Außenring | 11.0236 in |
Breite Außenring | 39 mm |
Breite Außenring | 1.5354 in |
Breite Innenring | 51 mm |
Breite Innenring | 2.0079 in |
Breite gesamt | 51 mm |
Breite gesamt | 2.0079 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 588 kN |
Statische Belastung | 950 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 88 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 20.9 lb |
CHF 2'846.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'077.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026