Eriks
SKF

SKF 32938, Einreihiges Kegelrollenlager, 190 mm ID, 260 mm Tasse OD, 45 mm WD

  • ERIKS:23756965
  • Hersteller:32938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Kegelrollenlager mit Fensterkäfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 705.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 763.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
329
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Innendurchmesser
7.4803 in
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Außendurchmesser Außenring
10.2362 in
Breite Außenring
34 mm
Breite Außenring
1.3386 in
Breite Innenring
45 mm
Breite Innenring
1.7717 in
Breite gesamt
45 mm
Breite gesamt
1.7717 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
443 kN
Statische Belastung
765 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
72 kN
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
15.4 lb