CHF 643.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Innendurchmesser | 7.0866 in |
Außendurchmesser Außenring | 250 mm |
Außendurchmesser Außenring | 9.8425 in |
Breite Außenring | 34 mm |
Breite Außenring | 1.3386 in |
Breite Innenring | 45 mm |
Breite Innenring | 1.7717 in |
Breite gesamt | 45 mm |
Breite gesamt | 1.7717 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 435 kN |
Statische Belastung | 735 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 68 kN |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 14.7 lb |
CHF 1'910.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'064.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026