




CHF 459.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Innendurchmesser | 6.6929 in |
Außendurchmesser Außenring | 230 mm |
Außendurchmesser Außenring | 9.0551 in |
Breite Außenring | 30 mm |
Breite Außenring | 1.1811 in |
Breite Innenring | 38 mm |
Breite Innenring | 1.4961 in |
Breite gesamt | 38 mm |
Breite gesamt | 1.4961 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 351 kN |
Statische Belastung | 585 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 9.88 lb |
CHF 1'645.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'779.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026