CHF 586.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32932 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Innendurchmesser | 6.2992 in |
Außendurchmesser Außenring | 220 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.6614 in |
Breite Außenring | 30 mm |
Breite Außenring | 1.1811 in |
Breite Innenring | 38 mm |
Breite Innenring | 1.4961 in |
Breite gesamt | 38 mm |
Breite gesamt | 1.4961 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 349 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 53 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 4.2 kg |
Gewicht | 9.26 lb |