Eriks
SKF

SKF 32930, Kegelrollenlager, 150 mm ID, 210 mm OD Tasse, 38 mm WD, 1.5" WD

  • ERIKS:14622226
  • Hersteller:32930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32930
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
5.9055 in
Außendurchmesser Außenring
210 mm
Außendurchmesser Außenring
8.27 in
Breite Außenring
30 mm
Breite Außenring
1.1811 in
Breite Innenring
38 mm
Breite Innenring
1.4961 in
Breite gesamt
38 mm
Breite gesamt
1.4961 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
346 kN
Statische Belastung
530 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
52 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
3.95 kg
Gewicht
8.71 lb