CHF 269.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Innendurchmesser | 5.5118 in |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.4803 in |
Breite Außenring | 25 mm |
Breite Außenring | 0.9843 in |
Breite Innenring | 32 mm |
Breite Innenring | 1.2598 in |
Breite gesamt | 32 mm |
Breite gesamt | 1.2598 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 252 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 40 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.58 lb |
CHF 977.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'056.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026