CHF 250.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Innendurchmesser | 5.1181 in |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.0866 in |
Breite Außenring | 25 mm |
Breite Außenring | 0.9843 in |
Breite Innenring | 32 mm |
Breite Innenring | 1.2598 in |
Breite gesamt | 32 mm |
Breite gesamt | 1.2598 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.27 lb |