CHF 215.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 329 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Innendurchmesser | 4.7244 in |
Außendurchmesser Außenring | 165 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.4961 in |
Breite Außenring | 23 mm |
Breite Außenring | 0.9055 in |
Breite Innenring | 29 mm |
Breite Innenring | 1.1417 in |
Breite gesamt | 29 mm |
Breite gesamt | 1.1417 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 204 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 32 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.95 lb |
CHF 617.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 667.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026