Eriks
SKF

SKF 32328, Kegelrollenlager, 140 mm ID, 300 mm OD Tasse, 107.75 mm WD, 4.24" WD

  • ERIKS:14619762
  • Hersteller:32328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'723.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'944.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32328
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Innendurchmesser
5.5118 in
Außendurchmesser Außenring
300 mm
Außendurchmesser Außenring
11.811 in
Breite Außenring
85 mm
Breite Außenring
3.35 in
Breite Innenring
102 mm
Breite Innenring
4.0157 in
Breite gesamt
107.75 mm
Breite gesamt
4.2421 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
1220 kN
Statische Belastung
1660 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
156 kN
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
34.6 kg
Gewicht
76.4 lb