Eriks
SKF

SKF 32326, Kegelrollenlager, 130 mm ID, 280 mm OD Tasse, 98.75 mm WD, 3.89" WD

  • ERIKS:14622225
  • Hersteller:32326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'144.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'317.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32326
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
5.1181 in
Außendurchmesser Außenring
280 mm
Außendurchmesser Außenring
11.0236 in
Breite Außenring
78 mm
Breite Außenring
3.0709 in
Breite Innenring
93 mm
Breite Innenring
3.6614 in
Breite gesamt
98.75 mm
Breite gesamt
3.8878 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
1019 kN
Statische Belastung
1340 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
132 kN
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
27.3 kg
Gewicht
60.1 lb