CHF 1'569.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'696.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Innendurchmesser | 4.7244 in |
Außendurchmesser Außenring | 260 mm |
Außendurchmesser Außenring | 10.2362 in |
Breite Außenring | 69 mm |
Breite Außenring | 2.7165 in |
Breite Innenring | 86 mm |
Breite Innenring | 3.3858 in |
Breite gesamt | 90.5 mm |
Breite gesamt | 3.563 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 855 kN |
Statische Belastung | 1120 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 110 kN |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 47.1 lb |
CHF 4'751.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'135.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026