Eriks
SKF

SKF 32320, Einreihiges Kegelrollenlager, 100 mm ID, 215 mm Tasse OD, 77.5 mm WD

  • ERIKS:13529624
  • Hersteller:32320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'160.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'254.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
323
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
3.937 in
Außendurchmesser Außenring
215 mm
Außendurchmesser Außenring
8.4646 in
Breite Außenring
60 mm
Breite Außenring
2.3622 in
Breite Innenring
73 mm
Breite Innenring
2.874 in
Breite gesamt
77.5 mm
Breite gesamt
3.0512 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
617 kN
Statische Belastung
780 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
83 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
27.5 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32320

  • ERIKS:11503205
  • Manufacturer:32320

CHF 2'552.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'759.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026